Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 5 8600G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD Ryzen 5 8600G Prozessor 4,3 GHz 16 MB L3 Box
AMD Ryzen 5 8600G Prozessor 4,3 GHz 16 MB L3 Box
Artikel-Nr.:
     1546-L1126923
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100001237BOX
EAN/GTIN:
     730143316163
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
AMD 6-Core / 12-Threads / 3.8Ghz / Socket AM5
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.5 kg
Application Area:
Desktop
Socket:
AM5
Model:
Ryzen 5
Number of Cores:
6-Core
Base Clock:
3.8 GHZ
Chip:
Radeon 760M
max. TDP:
65 W
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 142,02*
€ 152,17*
2 Tage
105
€ 4,50*
ab € 142,15*
€ 152,32*
€ 3,50*
ab € 143,95*
€ 154,21*
€ 4,50*
ab € 144,54*
€ 154,85*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 161,41*
€ 171,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 73,07*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 177,89*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,23*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,38*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 50,29*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 64,14*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 108,09*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 180,72*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 300,64*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 340,93*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 442,98*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 223,81*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 482,10*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 641,59*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 855,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.