Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic VERTEX PX-1000, 80+ Platinum


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seasonic VERTEX PX-1000 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX PX-1000 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX PX-1000 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX PX-1000 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX PX-1000 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX PX-1000 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX PX-1000 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1127129
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     VERTEX PX-1000
EAN/GTIN:
     4711173877752
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Seasonic ATX 12V 3.0 / 16-PIN to PCIe 5.0 / Output 83A / 80 PLUS Platinum / 135mm FAN / Fully Modular / Fluid Dynamic Fan Bearing / Hybrid Silent Fan Control
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
1000 W
Formfactor PSU:
ATX 12V
ATX Version:
ATX 3.0
Cable Management:
Modular
Efficiency:
92 %
Efficiency Certification:
80PLUS Platinum
Cooling Solution:
Active
Fan Size:
135 mm
MTBF:
100'000
+3.3V:
25A
+5V:
25A
+12V1:
83
-12V:
0.3A
+5V sb:
3.0A
Input Voltage Range:
100 - 240V
Input Frequency Range:
50 - 60 Hz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 191,19*
€ 214,24*
2 Tage
41
€ 4,50*
ab € 192,19*
€ 214,29*
€ 6,78*
ab € 191,36*
€ 214,56*
5 Tage
40
€ 1,00*
ab € 209,07*
€ 231,96*
Lager 1546
19
€ 2,00*
ab € 210,49*
€ 234,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,40*
€ 278,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,27*
€ 271,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,84*
€ 267,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,49*
€ 250,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 75,01*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 183,05*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 67,86*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 68,09*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 42,13*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,79*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,82*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 184,93*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 328,00*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 357,79*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 453,63*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 457,62*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 230,15*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 501,12*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 668,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.