Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Semiconductor DDR4 3200MHz 32GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung DDR4 3200 MHz 32 GB 288-pin / CL21 / 1.2V / ECC Registered / 2Rx4
Samsung DDR4 3200 MHz 32 GB 288-pin / CL21 / 1.2V / ECC Registered / 2Rx4
Artikel-Nr.:
     1546-L1127932
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M393A4K40DB3-CWEGY
EAN/GTIN:
     4262451794112
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Samsung Semiconductor 288-pin / CL21 / 1.2V / ECC Registered / 2Rx4
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Memory
Quantity in Pack:
1
Total Memory:
32 GB
Frequency Speed:
3200 MHZ
RGB:
no
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
91
€ 5,50*
ab € 68,68*
€ 77,01*
4 Tage
90
€ 1,00*
ab € 80,07*
€ 89,55*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 73,04*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 177,19*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,65*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 67,29*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 47,83*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 60,02*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,60*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 180,38*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 302,89*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 352,78*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 447,08*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 225,08*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 476,44*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 639,25*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 850,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.