Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG 271QPXDE QD-OLED E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1546-L1129855
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     9S6-3CD89T-011
EAN/GTIN:
     4711377190336
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Gaming Monitor
MSI Monitore
MSI 26.5“ / QD-OLED / 2560x1440 (WQHD) / 16:9 / 0.03ms / 1x DP, 2x HDMI
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Scope of use:
Gaming
Panel Size:
26.5 INCH
Panel Technology:
OLED
Resolution (WxH):
2560 x 1440 PIXEL
Panel Response Time:
0.03 MS
Panel Brightness:
250 CD
USB 2.0:
N/A
USB 3.0:
N/A
Display Port:
1
HDMI:
2
Emission Standard:
-
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 1,00*
ab € 684,99*
€ 694,26*
€ 6,90*
ab € 685,15*
€ 694,70*
2 Tage
32
€ 6,90*
ab € 691,21*
€ 700,83*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 708,79*
€ 718,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 730,16*
€ 739,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,58*
€ 855,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,15*
€ 854,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,23*
€ 853,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,76*
€ 850,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,79*
€ 843,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB07IN-BPW010
ab € 53,54*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.795,89*
Ähnlich
Asus
90GC0120-MSG010
ab € 761,41*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 162,43*
Ähnlich
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 156,24*
Ähnlich
Asus
90LM09A0-B01370
ab € 207,74*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 139,27*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 95,43*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,39*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,18*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,19*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 144,89*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 109,97*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 110,06*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 116,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.