Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair RS ARGB Series 120, 120mm ARGB Fan, Triple Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Lüfter 120*120*25 RS120 ARGB PWM Triple Pack 25mm thick
Corsair Lüfter 120*120*25 RS120 ARGB PWM Triple Pack 25mm thick
Artikel-Nr.:
     1546-L1130502
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050181-WW
EAN/GTIN:
     840006684138
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Corsair
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.7 kg
Type of Accessory:
Fan
Fan Size:
120 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 34,53*
€ 46,40*
3 Tage
31
€ 4,50*
ab € 34,50*
€ 46,42*
Lager 1546
8
€ 5,50*
ab € 35,48*
€ 47,86*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 39,47*
€ 53,27*
14 Tage
9
€ 6,29*
ab € 42,71*
€ 57,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 73,10*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 177,01*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,05*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 68,17*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 49,93*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 60,02*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,68*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 179,43*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 302,94*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 353,18*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 448,59*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 222,77*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 477,67*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 638,04*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 855,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.