Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic FOCUS GX-850, 80+ Gold ATX 3.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic Netzteil 850W Focus-GX-850 ATX3 Modular Gold PC-/Server
Seasonic Netzteil 850W Focus-GX-850 ATX3 Modular Gold PC-/Server
Artikel-Nr.:
     1546-L1131145
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     FOCUS-GX-850-V4
EAN/GTIN:
     4711173878438
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Seasonic ATX 12V 3.1 / 16-PIN to PCIe 5.1 / Output 70A / 80 PLUS Gold / 13.5 cm fan / Cable-free Connection Design / incl. 12VHPWR Cable
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
850 W
Formfactor PSU:
ATX
ATX Version:
ATX 3.1
Cable Management:
Modular
Efficiency:
90 %
Efficiency Certification:
80PLUS Gold
Cooling Solution:
Active
Fan Size:
135 mm
MTBF:
100'000
+3.3V:
20A
+5V:
20A
+12V1:
70A
-12V:
0.3A
+5V sb:
3.0A
Input Voltage Range:
100 - 240V
Input Frequency Range:
50 - 60 Hz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 6,90*
ab € 124,06*
€ 154,13*
2 Tage
84
€ 4,50*
ab € 127,46*
€ 157,88*
€ 6,78*
ab € 128,21*
€ 157,88*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 133,23*
€ 164,58*
5 Tage
83
€ 1,00*
ab € 138,03*
€ 170,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
ab € 59,81*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,61*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 150,83*
Ähnlich
Asus
90YV0GB2-M0NA10
ab € 231,04*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 246,87*
Ähnlich
Asus
90YV0JCB-M0NA00
ab € 269,86*
Ähnlich
Asus
90YV0JH8-M0NA00
ab € 367,90*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 452,39*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 498,36*
Ähnlich
Asus
90YV0KC0-M0NA00
ab € 509,95*
Ähnlich
Asus
90YV0KC8-M0NA00
ab € 536,00*
Ähnlich
Asus
90YV0KF3-M0NA00
ab € 708,56*
Ähnlich
Asus
90YV0K21-M0NA00
ab € 287,03*
Ähnlich
Asus
90YV0JZ0-M0NA00
ab € 367,69*
Ähnlich
Asus
90YV0JJ1-M0NA00
ab € 441,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.