Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance Gaming PC PBA RTX4060 R5 32GB 1TB L1132056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance Gaming PC PBA RTX4060 R5 32GB 1TB L1132056
Artikel-Nr.:
     1546-L1132056
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1132056-ASUPBA-W-243
EAN/GTIN:
     4262486494964
Joule Performance Gaming PC PBA RTX4060 R5 32GB 1TB L1132056
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Area of application:
Gaming
Group 1:
Einsteiger
Brand:
AMD | Asus | Corsair | Western Digital
Processor:
Ryzen 5
CPU Model:
7600x
Base Clock:
4.7 GHZ
Max Clock:
5.3 GHZ
Number of Cores:
6-Core
Number of Threads:
12
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4060
Memory Size:
8 GB
Model:
ROG Strix B650-A Gaming WIFI | ROG Strix LC II 240 ARGB WE | Vengeance RGB | Black SN850X | PRIME | TUF Gaming GT302 ARGB
Chipset:
B650
Medium:
Wasser
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR5-6000 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
1000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
7300 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
6300 MB/S
USB 3.x Type A:
2
USB Type C:
1
Headphones / Mic Combo:
1
Wattage:
750 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Cooling Fan 140mm RGB:
4
RGB Lightning:
No
Free 3.5" Drive option:
2
Free 2.5" Drive option:
2
Width (mm):
235
Height (mm):
520
Depth (mm):
485.0
WLAN Dongle:
Yes
max Consumption Full Load:
375 W
Energy Icon:
7
GameLoad:
45 DB
Noise Icon:
5
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.707,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.854,92*
€ 2.207,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.834,82*
€ 2.183,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.749,25*
€ 2.081,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.720,72*
€ 2.047,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.707,18*
€ 2.031,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
04090-00300000
ab € 31,74*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00160
ab € 463,37*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001D0
ab € 551,49*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001E0
ab € 743,15*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00180
ab € 328,09*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00010
ab € 202,47*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00020
ab € 232,35*
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000M0
ab € 270,72*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M000Y0
ab € 462,36*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M00100
ab € 697,09*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001E0
ab € 459,19*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001F0
ab € 535,18*
Ähnlich
Asus
90MS02H1-M00200
ab € 539,29*
Ähnlich
Asus
90MS02H1-M00210
ab € 643,30*
Ähnlich
Asus
90MR00U2-M000C0
ab € 286,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.