Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschneidrad für Rohrabschneider, V2A, 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-104.5054
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     104.5054
EAN/GTIN:
     4042146683378
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
6.0 mm
Teillänge C in mm:
11.0 mm
Durchmesser D:
18.0 mm
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Kupfer:
-
Ersatzrad für Metall:
-
Ersatzrad für Stahl:
x
Gewicht [g]:
15 g
Herstellernummer:
104.5054
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
passend f. Rohrabschneider1:
104.5050 + 104.5060
Variantenartikel:
101.1001
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
799
€ 7,50*
ab € 10,27*
€ 14,60*
10 Tage
800
€ 4,95*
ab € 11,85*
€ 16,84*
€ 4,00*
ab € 11,60*
€ 16,84*
€ 5,90*
ab € 12,34*
€ 18,26*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,93*
€ 19,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.