Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D799292 Herst.-Nr.: 1045054 EAN/GTIN: 4042146683378 |
| |
|
| | |
| Spezial-Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | Breite: | 6 mm | Gewicht: | 15 g | Durchmesser: | 18 mm | Material: | Spezialstahl | Produkt-Art: | Schneidrädchen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS Tools, 1045054 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 10,27* | € 14,60* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,85* | € 16,84* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,60* | € 16,84* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,34* | € 18,26* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,93* | € 19,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|