Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE Flachzange, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-115.1016
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1016
EAN/GTIN:
     4042146014806
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • gezahnte Ausführung
  • mit 2-Komponentengriff
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
9.0 mm
Kopfhöhe (A2):
6.0 mm
Durchmesser D1:
18.0 mm
Durchmesser D2:
5.0 mm
Farbe:
rot-schwarz
Form:
gezahnt
Gewicht [g]:
250 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
115.1016
Gesamtlänge L1 in mm:
160.0 mm
Teillänge L2 in mm:
51.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
6.1/2 "
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
nein
Norm:
DIN ISO 5745
Variantenartikel:
115.1016
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
198
€ 19,90*
ab € 9,32*
€ 13,39*
7 Tage
198
€ 4,95*
ab € 10,79*
€ 15,42*
€ 5,90*
ab € 11,26*
€ 16,75*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,32*
€ 17,65*
21 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 12,77*
€ 18,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.