Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE Flachzange, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-115.1017
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1017
EAN/GTIN:
     4042146014813
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • gezahnte Ausführung
  • mit 2-Komponentengriff
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
13.0 mm
Kopfhöhe (A2):
8.0 mm
Durchmesser D1:
20.0 mm
Durchmesser D2:
7.0 mm
Farbe:
rot-schwarz
Form:
gezahnt
Gewicht [g]:
260 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
115.1017
Gesamtlänge L1 in mm:
200.0 mm
Teillänge L2 in mm:
65.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
8 "
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
nein
Norm:
DIN ISO 5745
Variantenartikel:
115.1016
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
102
€ 19,90*
ab € 11,81*
€ 16,93*
7 Tage
103
€ 4,95*
ab € 13,65*
€ 19,56*
€ 4,90*
ab € 14,19*
€ 21,16*
21 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 16,16*
€ 23,15*
7 Tage
102
€ 5,99*
ab € 16,69*
€ 24,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.