Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötlitzen-Haltezange, 245mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-115.1052
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1052
EAN/GTIN:
     4042146161760
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
ks tools spitzzange
  • zum sicheren Fixieren von Stromlitzen
  • ein Abknicken der Lötverbindung wird verhindert
  • durch die Feststellung der Zange kann diese abgelegt werden, so dass beide Hände zum Löten frei sind
  • keine Verbrennungen mehr an Fingern
  • schlanke Bauform für schwer zugängliche Stellen
  • verstellbare Schenkel für optimalen Einsatz
  • mit selbstschließender Feder
  • inklusive Arretierung
  • mit tauchisoliertem Griff
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum Fixieren von Stromlitzen
Backenlänge C in mm:
65 mm
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
selbstschließend
Gewicht [g]:
260 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
115.1052
Gesamtlänge L in mm:
245.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Maulgröße A in mm:
9-74 mm
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/0Gw-zGiy8fg
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/hHx2cRzCiM4
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
50
€ 19,90*
ab € 17,14*
€ 23,56*
€ 4,90*
ab € 18,89*
€ 26,90*
7 Tage
51
€ 4,95*
ab € 19,87*
€ 27,14*
€ 4,00*
ab € 20,13*
€ 27,59*
8 Tage
51
€ 5,99*
ab € 20,04*
€ 28,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.