Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachzange, 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-115.1316
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1316
EAN/GTIN:
     4042146151877
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • gezahnte Ausführung
  • mit tauchisoliertem Griff
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
11.0 mm
Kopfhöhe (A2):
7.0 mm
Durchmesser D1:
19.0 mm
Durchmesser D2:
7.0 mm
Farbe:
rot
Form:
gezahnt
Gewicht [g]:
150 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
115.1316
Gesamtlänge L1 in mm:
165.0 mm
Teillänge L2 in mm:
51.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
6.1/2 "
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
nein
Norm:
DIN ISO 5745
Variantenartikel:
115.1316
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
5
1
€ 19,90*
ab € 7,46*
€ 10,71*
7 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 8,60*
€ 12,35*
1
€ 5,90*
ab € 9,05*
€ 13,55*
21 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 10,26*
€ 14,68*
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 10,54*
€ 15,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.