Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange, gebogen, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-115.1319
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1319
EAN/GTIN:
     4042146151907
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • mit tauchisoliertem Griff
  • 45° gebogene Backen
  • für weichen und mittelharten Draht
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
22.0 mm
Durchmesser D2:
5.0 mm
Ø Draht in mm:
1.6 mm
Farbe:
rot
Form:
45° gebogen
Gewicht [g]:
230 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
115.1319
Gesamtlänge L1 in mm:
200.0 mm
Teillänge L2 in mm:
68.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
8 "
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5745
Schneidenlänge S mm:
14,0 mm
Kopfhöhe (A):
24.0 mm
Variantenartikel:
115.1318
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
246
€ 19,90*
ab € 11,01*
€ 15,74*
7 Tage
370
€ 4,95*
ab € 12,63*
€ 18,16*
€ 5,90*
ab € 13,22*
€ 19,68*
21 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 15,11*
€ 21,57*
7 Tage
246
€ 5,99*
ab € 15,38*
€ 22,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.