Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskant-Schraubendreher mit Schutzisolierung, 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1634
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1634
EAN/GTIN:
     4042146326640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
VDE-Innensechskant-Schraubendreher
VDE-Innensechskant-Schraubenzieher
  • Innensechskant
  • in Anlehnung an DIN 7439
  • Isolierung nach IEC 60900
  • brüniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
36 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
117.1634
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
181.0 mm
Teillänge L2 in mm:
100.0 mm
Teillänge L3 in mm:
81.0 mm
Material1:
Spitze S2 Spezialstahl, brüniert
Norm:
DIN 7439, IEC 60900
Profil1:
Innen6-kant
Profilgrösse in mm, Innensechskant:
3,0 mm
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Variantenartikel:
117.1631
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
8
1
€ 19,90*
ab € 6,45*
€ 9,23*
8 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 7,41*
€ 10,59*
1
€ 5,90*
ab € 7,05*
€ 10,60*
8 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 7,53*
€ 11,10*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,39*
€ 13,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.