Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Innensechskant-Schraubendreher mit Schutzisolierung, 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Innensechskant-Schraubendreher mit Schutzisolierung, 3 mm
KS Tools Innensechskant-Schraubendreher mit Schutzisolierung, 3 mm
KS Tools Innensechskant-Schraubendreher mit Schutzisolierung, 3 mm
KS Tools Innensechskant-Schraubendreher mit Schutzisolierung, 3 mm
KS Tools Innensechskant-Schraubendreher mit Schutzisolierung, 3 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p534498
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1634
EAN/GTIN:
     4042146326640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
VDE-Innensechskant-Schraubendreher
VDE-Innensechskant-Schraubenzieher
  • Innensechskant
  • in Anlehnung an DIN 7439
  • Isolierung nach IEC 60900
  • brüniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht:
36
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
Kunststoff
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
3
Gesamtlänge:
165
Norm:
DIN EN 60900
VDE-geprüft:
Isolierung nach DIN EN 60900
Hersteller:
KS Tools
Schaftlänge:
74
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
202
1
€ 7,50*
ab € 6,67*
€ 9,56*
11 Tage
202
1
€ 4,95*
ab € 7,68*
€ 10,95*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,31*
€ 10,97*
9 Tage
202
1
€ 5,99*
ab € 7,80*
€ 11,45*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,81*
€ 14,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.