Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Kombizange, 205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1712
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1712
EAN/GTIN:
     4042146329597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
  • in Anlehnung an DIN ISO 5244
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • mit beschichtetem Arbeitskopf
  • auch für harten Draht geeignet
  • extra schwere Ausführung
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
8.5 mm
Durchmesser D2:
32.5 mm
Gewicht [g]:
350 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1712
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
205.0 mm
Teillänge L2 in mm:
44.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
mit beschichtetem Arbeitskopf
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5244, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
18,5 mm
Kopfhöhe (A):
16.0 mm
Variantenartikel:
117.1711
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, vde kombinationszange, kombinationszange, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 61,25*
€ 78,14*
€ 4,90*
ab € 68,84*
€ 89,01*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,87*
€ 89,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,10*
€ 93,90*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 83,92*
€ 108,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.