Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Torx-Stiftschlüssel mit Schutzisolierung, T20, 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     1551-117.2414
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2414
EAN/GTIN:
     4042146749937
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel (torx®)
  • Torx
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • massive Ausführung
  • brüniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
5 mm
Gewicht [g]:
90 g
Herstellernummer:
117.2414
Länge T-Griff I:
103 mm
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
120 mm
Teillänge L2 in mm:
13 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
brüniert
Norm:
IEC 60900
Profil1:
TORX®
Profilgrösse in TORX®:
T20
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.2412
Weitere Suchbegriffe: Bit, Bitschrauber, Elektrikerwerkzeug, Sicherheitsbit, VDE, Winkelstiftschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 18,09*
€ 25,17*
€ 4,90*
ab € 19,87*
€ 28,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,91*
€ 28,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,14*
€ 29,87*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,20*
€ 36,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.