Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Einschraubwerkzeug, magnetisch,12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-122.2173
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     122.2173
EAN/GTIN:
     4042146554173
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Stockschraube
  • magnetisch
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • für ein beschädigungsfreies Ein- und Ausdrehen von Sechskantschrauben
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • sandgestrahlt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Funktions-Attribut 1:
magnetisch
Gewicht [g]:
49 g
Höhe H:
18.0 mm
Herstellernummer:
122.2173
Gesamtlänge L in mm:
60.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlüsselweite in mm:
12,0 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil1:
6-Kant
Variantenartikel:
122.2101
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
220
1
€ 19,90*
ab € 4,07*
€ 5,91*
8 Tage
220
1
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 6,80*
1
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 7,51*
8 Tage
220
1
€ 5,99*
ab € 5,74*
€ 8,46*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,12*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.