Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clip-Löser kurz, Länge 245mm, Öffnung 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-140.2371
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2371
EAN/GTIN:
     4042146633083
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • für Metall- und Kunststoffclips
  • stabiles Werkzeug zum Ausbau von Türverkleidungen
  • Hebelwirkung durch Abwinkelung im vorderen Bereich des Hebers
  • robuste Ausführung mit stabilem Schaft
  • mit Aufhängeloch
  • 15° abgewinkelt
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum Entfernen von Metallclips etc.
Form:
15° abgewinkelt
Funktions-Attribut 2:
mit Aufhängeloch
Gewicht [g]:
65 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
140.2371
Länge mm:
245 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Öffnung in mm:
4,0 mm
Variantenartikel:
140.2371
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 8,22*
€ 11,81*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,11*
€ 13,05*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 9,58*
€ 13,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,64*
€ 14,25*
€ 5,90*
ab € 9,90*
€ 14,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.