Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clip-Löser kurz, Länge 245mm, Öffnung 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146633083
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2371
EAN/GTIN:
     4042146633083
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • für Metall- und Kunststoffclips
  • stabiles Werkzeug zum Ausbau von Türverkleidungen
  • Hebelwirkung durch Abwinkelung im vorderen Bereich des Hebers
  • robuste Ausführung mit stabilem Schaft
  • mit Aufhängeloch
  • 15° abgewinkelt
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
15° abgewinkelt
Länge mm:
245 mm
Handgriff:
2-Komponentengriff
Gewicht [g]:
65 g
Herstellernummer:
140.2371
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
140.2371
Funktions-Attribut 2:
mit Aufhängeloch
Anwendungsbereich allgemein:
zum Entfernen von Metallclips etc.
Öffnung in mm:
4,0 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 8,22*
€ 11,81*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,11*
€ 13,05*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 9,58*
€ 13,65*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,64*
€ 14,25*
€ 5,90*
ab € 9,90*
€ 14,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.