Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummihammer, 700g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-140.5223
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.5223
EAN/GTIN:
     4042146108994
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
gummi-kompositionshammer
  • DIN 5128
  • mit Hickory-Stiel
  • Hammerkopf aus hartem Kautschuk
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
63.0 mm
Gewicht [g]:
780 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
700 g
Herstellernummer:
140.5223
Handgriffnummer:
140.5306
Kopfbefestigung:
Ringkeil
Gesamtlänge L1 in mm:
345.0 mm
Teillänge L2 in mm:
112.0 mm
Norm:
DIN 5128
Rückschlagfrei:
Nein
Sicherheitskeil:
140.5405
Stielart:
Hickory
Stiel auswechselbar:
Ja
Variantenartikel:
140.5221
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/MSn46ods9sM
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
140
1
€ 7,50*
ab € 6,29*
€ 9,12*
11 Tage
141
1
€ 4,95*
ab € 7,24*
€ 10,50*
1
€ 5,90*
ab € 6,89*
€ 10,53*
10 Tage
140
1
€ 5,99*
ab € 7,35*
€ 10,99*
5 Tage
40
3
€ 7,90*
ab € 9,44*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.