Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Hohlschaber, 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-150.2241
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2241
EAN/GTIN:
     4042146639801
Suchbegriffe:
Handschaber
Dreikant-Hohlschaber
Hohlschaber
handschaber
  • ideal geeignet zur Oberflächenbehandlung
  • 3 Schneiden zum sauberen Entgraten
  • Arbeitsflächen geschliffen
  • nach DIN 8350 Form C
  • Holzgriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
14 mm
Gewicht [g]:
120 g
Handgriff:
Holzgriff
Herstellernummer:
150.2241
Gesamtlänge L1 in mm:
270 mm
Teillänge L2 in mm:
150.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 8350 Form C
Variantenartikel:
150.2241
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
11
€ 7,50*
ab € 6,65*
€ 9,48*
11 Tage
11
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 10,80*
€ 5,90*
ab € 7,32*
€ 10,81*
9 Tage
11
€ 5,99*
ab € 7,81*
€ 11,33*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,69*
€ 14,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.