Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Vollschaber, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-150.2244
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2244
EAN/GTIN:
     4042146772935
Suchbegriffe:
Handschaber
Dreikant-Vollschaber
Vollschaber
handschaber
  • Arbeitsflächen geschliffen
  • gebördelte Zwinge
  • mit Holzgriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
10 mm
Gewicht [g]:
70 g
Handgriff:
Holzgriff
Herstellernummer:
150.2244
Gesamtlänge L1 in mm:
200 mm
Teillänge L2 in mm:
100 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
150.2244
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
4
€ 19,90*
ab € 8,33*
€ 11,81*
6 Tage
4
€ 4,95*
ab € 9,58*
€ 13,64*
€ 5,90*
ab € 10,00*
€ 14,90*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,57*
€ 15,76*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 11,38*
€ 16,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.