Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nirostahl Gewinde-Reparatur-Satz M8x1,25x10,8mm, 24-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-150.6040
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.6040
EAN/GTIN:
     4042146327647
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
gewinde reparatursatz
  • Sortiment zur Reparatur beschädigter oder abgenutzter Gewinde unentbehrlich bei Einsatz von Werkstoffen mit geringer Festigkeit wie z.B. Aluminium- oder Magnesiumlegierungen
  • ideal für den Maschinenbau, KFZ-, Elektro- und Medizintechnik
  • Gewindeeinsätze widerstehen Korrosions- und Temperatureinwirkungen
  • inklusive Gewindebohrer und Montagewerkzeug
  • schnelle Reparaturmöglichkeit ohne aufwendige Lagerhaltung von Bauteilen
  • nichtrostender Sonderstahl
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8 x 1,25 x 10,8 mm
Gewicht [g]:
277 g
Herstellernummer:
150.6040
Material1:
Sonderstahl
Material2:
rostfrei
Teile im Satz:
24 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
47
€ 19,90*
ab € 27,07*
€ 36,45*
7 Tage
47
€ 4,95*
ab € 31,35*
€ 42,01*
€ 4,90*
ab € 32,79*
€ 44,98*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 37,09*
€ 49,52*
7 Tage
47
€ 5,99*
ab € 38,37*
€ 51,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.6043
ab € 8,03*
Sonstiges
KS Tools
150.6041
ab € 4,25*
Sonstiges
KS Tools
150.6034
ab € 7,24*
Sonstiges
KS Tools
150.6032
ab € 4,40*
Sonstiges
KS Tools
150.6025
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.