Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nirostahl Gewinde-Reparatur-Satz M8x1,25x10,8mm, 24-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146327647
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.6040
EAN/GTIN:
     4042146327647
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
gewinde reparatursatz
  • Sortiment zur Reparatur beschädigter oder abgenutzter Gewinde unentbehrlich bei Einsatz von Werkstoffen mit geringer Festigkeit wie z.B. Aluminium- oder Magnesiumlegierungen
  • ideal für den Maschinenbau, KFZ-, Elektro- und Medizintechnik
  • Gewindeeinsätze widerstehen Korrosions- und Temperatureinwirkungen
  • inklusive Gewindebohrer und Montagewerkzeug
  • schnelle Reparaturmöglichkeit ohne aufwendige Lagerhaltung von Bauteilen
  • nichtrostender Sonderstahl
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Gewindegröße:
M8 x 1,25 x 10,8 mm
Gewicht [g]:
277 g
Herstellernummer:
150.6040
Material1:
Sonderstahl
Material2:
rostfrei
Teile im Satz:
24 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
€ 19,90*
ab € 27,07*
€ 36,45*
7 Tage
47
€ 4,95*
ab € 31,35*
€ 42,01*
€ 4,90*
ab € 32,79*
€ 44,98*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 37,09*
€ 49,52*
7 Tage
47
€ 5,99*
ab € 38,37*
€ 51,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.6043
ab € 8,03*
Sonstiges
KS Tools
150.6041
ab € 4,25*
Sonstiges
KS Tools
150.6034
ab € 7,24*
Sonstiges
KS Tools
150.6032
ab € 4,40*
Sonstiges
KS Tools
150.6025
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.