Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Handnietzangen-Satz, 205-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.9520
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9520
EAN/GTIN:
     4042146136263
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
blindnietzange kstools
  • geeignet für Blindnieten
  • vier auswechselbare Mundstücke
  • Magazin und Schlüssel im Zangenkörper
  • inklusive 200 Blindnieten
  • mit Gummigriff
  • Körper aus Metalldruckguss

Blindnieten: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
Weitere Informationen:
Form:
schmal
Gewicht [g]:
1250 g
Handgriff:
Gummihandgriffe
Herstellernummer:
150.9520
Gesamtlänge L in mm:
270.0 mm
Material1:
Metalldruckguss
max. Nietdurchmesser:
4.8 mm
Mit Öffnungsfeder:
ja
Teile im Satz:
205 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/ihYGvnyHZ-s
Zubehör:
mit Blindnieten und Ersatzbacken
Weitere Suchbegriffe: blindnietzange, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
999
€ 19,90*
ab € 35,37*
€ 46,82*
6 Tage
999
€ 4,95*
ab € 40,92*
€ 53,95*
€ 4,00*
ab € 41,34*
€ 54,83*
€ 4,90*
ab € 42,39*
€ 57,47*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,40*
€ 59,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.9510
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.