Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handnietzange, 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     1551-150.9625
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9625
EAN/GTIN:
     4042146864623
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
blindnietzange kstools
  • geeignet für Blindnieten
  • inklusive fünf auswechselbaren Mundstücken
  • kein Werkzeug zum Wechsel der Mundstücke nötig
  • geringer Kraftaufwand durch innovative Hebeltechnik
  • schmaler Zangenkopf
  • mit Auffangbehälter für Nietdorn
  • mit Gummigriff
  • Körper aus Spezial-Werkzeugstahl

Blindnieten Alu: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm
Blindnieten Stahl: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
23.0 mm
Form:
schmal
Gewicht [g]:
920 g
Handgriff:
Gummihandgriffe
Herstellernummer:
150.9625
Gesamtlänge L1 in mm:
315.0 mm
Teillänge L2 in mm:
40.0 mm
max. Nietdurchmesser:
6.4 mm
Mit Öffnungsfeder:
nein
Teile im Satz:
13 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/AkF5gbkCXlI
Weitere Suchbegriffe: blindnietzange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
371
€ 19,90*
ab € 18,05*
€ 25,29*
€ 4,90*
ab € 20,36*
€ 28,93*
7 Tage
371
€ 5,99*
ab € 21,05*
€ 29,13*
€ 4,00*
ab € 21,72*
€ 30,70*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,08*
€ 36,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.