Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Nietzange, 510 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-150.9633
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9633
EAN/GTIN:
     4042146383681
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
blindnietzange kstools
  • geeignet für Blindnieten, Blindnietmuttern und Hohlraum-Metalldübel
  • ausklappbare Schenkel für erhöhten Kraftbedarf
  • Mundstückmagazin im Ausklappgriff
  • mit 2-Komponentengriff
  • Körper aus Metalldruckguss

Blindnieten: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Blindnieten und Blindnietmuttern
Durchmesser D:
30.0 mm
Gewicht [g]:
1600 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
150.9633
Gesamtlänge L1 in mm:
510.0 mm
Teillänge L2 in mm:
45.0 mm
Material1:
Metalldruckguss
passend für:
150.9630
Weitere Suchbegriffe: blindnietzange, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
35
€ 4,90*
ab € 90,52*
€ 112,06*
7 Tage
35
Frei Haus
ab € 105,42*
€ 128,87*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,10*
€ 133,51*
€ 4,90*
ab € 109,76*
€ 135,09*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 113,47*
€ 139,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.9630-1
ab € 1,86*
Sonstiges
KS Tools
150.9570
ab € 3,50*
Sonstiges
KS Tools
150.9571
ab € 3,49*
Sonstiges
KS Tools
150.9572
ab € 3,49*
Sonstiges
KS Tools
150.9573
ab € 3,48*
Sonstiges
KS Tools
150.9575
ab € 3,49*
Sonstiges
KS Tools
150.9637
ab € 102,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.