Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.9806 Herst.-Nr.: 150.9806 EAN/GTIN: 4042146864463 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 700 g | Herstellernummer: | 150.9806 | Gesamtlänge L1 in mm: | 260.0 mm | max. Nietdurchmesser: | 6.4 mm | passend für: | 150.9805 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 39,47* | € 51,94* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,46* | € 62,67* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,01* | € 64,09* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,64* | € 66,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|