Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Stiftschlüssel
>
Inbusschlüsselsatz
>
Artikel
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz, extra lang, 14-tlg Zoll
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 1551
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1551-151.4650
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
151.4650
EAN/GTIN:
4042146792094
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Klapp-Halter
extra lange Ausführung
DIN ISO 2936
Zollmaße
jede Schlüsselweite mit Farbcode
durchgehend gehärtet
matt verchromt
Spezial-Werkzeugstahl
in stabilem Klapphalter
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Funktions-Attribut 2:
für schwer zugängliche Schrauben
Gewicht [g]:
2999 g
Herstellernummer:
151.4640
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
Norm:
DIN ISO 2936
Profil1:
Innen6-kant
Profil2:
Zollmaße
Teile im Satz:
14 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffklapphalter
... >
Handwerkzeuge
>
Winkelstiftschlüssel
>
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Sätze
Weitere Suchbegriffe:
Klapphalter
,
Mophalter
,
Mopphalter
,
Wischmophalter
,
Wischmopphalter
,
ks tools inbusschlüsselsatz
,
inbus schlüsselsatz
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1551
3 Tage
101
€ 19,90*
ab € 43,12*
€ 56,49*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 48,34*
€ 63,73*
Lager 260
7 Tage
101
Frei Haus
ab € 49,65*
€ 64,05*
Lager 1955
7 Tage
101
€ 5,99*
ab € 50,39*
€ 66,63*
Lager 245
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,13*
€ 70,51*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1551
Versand:
Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 1/16"
KS Tools
151.4476
ab € 0,77*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 1/2"
KS Tools
151.4487
ab € 4,40*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 1/4"
KS Tools
151.4484
ab € 1,31*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 1/8"
KS Tools
151.4479
ab € 0,91*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 3/16"
KS Tools
151.4482
ab € 1,11*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 3/32"
KS Tools
151.4478
ab € 0,87*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 3/4"
KS Tools
151.4491
ab € 10,46*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 3/8"
KS Tools
151.4486
ab € 2,28*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 5/16"
KS Tools
151.4485
ab € 1,53*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 5/32"
KS Tools
151.4481
ab € 0,95*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 5/64"
KS Tools
151.4477
ab € 0,77*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 5/8"
KS Tools
151.4489
ab € 8,40*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 7/32"
KS Tools
151.4483
ab € 1,21*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 9/16"
KS Tools
151.4488
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen