Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Nuss-Schraubendreher, lang, 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-158.5011
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     158.5011
EAN/GTIN:
     4042146127872
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • lange Ausführung
  • FlankTraction-Profil
  • mit 2-Komponentengriff
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
15.7 mm
Gewicht [g]:
180 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
158.5011
Gesamtlänge L1 in mm:
270.0 mm
Teillänge L2 in mm:
230.0 mm
Teillänge L3 in mm:
15.0 mm
Teillänge L4 in mm:
115.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
11 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
158.50055
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
73
1
€ 19,90*
ab € 5,15*
€ 7,38*
6 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 5,93*
€ 8,47*
1
€ 5,90*
ab € 6,19*
€ 9,34*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,03*
€ 10,00*
7 Tage
74
1
€ 5,99*
ab € 7,21*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.