Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Nuss-Schraubendreher, lang, 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146127872
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     158.5011
EAN/GTIN:
     4042146127872
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • lange Ausführung
  • FlankTraction-Profil
  • mit 2-Komponentengriff
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Handgriff:
Kunststoffgriff
Durchmesser D:
15.7 mm
Gewicht [g]:
180 g
Herstellernummer:
158.5011
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Variantenartikel:
158.50055
Gesamtlänge L1 in mm:
270.0 mm
Teillänge L2 in mm:
230.0 mm
Schlüsselweite in mm:
11 mm
Profil2:
metrisch
Profil1:
Flank Traction
Teillänge L3 in mm:
15.0 mm
Teillänge L4 in mm:
115.0 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
87
1
€ 19,90*
ab € 5,13*
€ 7,40*
7 Tage
87
1
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 8,47*
1
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 9,37*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,01*
€ 10,04*
7 Tage
87
1
€ 5,99*
ab € 7,19*
€ 10,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.