Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" ERGOTORQUEplus Bit-Schraubendreher, 550mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-159.1199
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.1199
EAN/GTIN:
     4042146683446
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
  • mit 2-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Magnet
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
magnetischer Schraubendreher
Gewicht [g]:
175 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
159.1199
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
sechskant
Gesamtlänge L1 in mm:
550 mm
Teillänge L2 in mm:
450 mm
Teillänge L3 in mm:
100 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Weitere Suchbegriffe: bit-handhalter ks tools, bit hand halter, bitschraubendreher 450 mm lang, Handschrauber, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 6,85*
€ 9,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 11,24*
€ 5,90*
ab € 8,25*
€ 12,34*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,70*
€ 12,99*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,59*
€ 14,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.