Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flach-Feilenblatt, Form B, 150mm, Hieb2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-161.0004
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     161.0004
EAN/GTIN:
     4042146211434
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
flachfeile 150mm hieb 2
flachfeile hieb 2
  • DIN 7261 Form B
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
15.0 mm
Ersatzfeilengriff:
161.0012
Form:
Form B
Gewicht [g]:
60 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
161.0004
Hieb:
2
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 7261 Form B
Variantenartikel:
161.0025
Weitere Suchbegriffe: flachfeile, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
654
1
€ 19,90*
ab € 1,77*
€ 2,67*
7 Tage
654
1
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,05*
7 Tage
655
1
€ 5,99*
ab € 2,06*
€ 3,22*
1
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 3,40*
6 Tage
40
10
€ 7,90*
ab € 2,85*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
161.0012
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.