Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenheft, Rundaufnahme, 106mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-161.0013
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     161.0013
EAN/GTIN:
     4042146576793
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilenheft
  • für Rechteck- und Rundaufnahme
  • mit 2-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
35.0 mm
Gewicht [g]:
65 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
161.0013
Gesamtlänge L in mm:
106.0 mm
Material1:
Kunststoff
Klingenform:
rund
Variantenartikel:
161.0010
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
500
1
€ 19,90*
ab € 1,41*
€ 2,12*
8 Tage
505
1
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,43*
8 Tage
505
1
€ 5,99*
ab € 1,65*
€ 2,56*
1
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 2,76*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,95*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.