Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Stangenzirkel, 0-1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-300.0408
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0408
EAN/GTIN:
     4042146332917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stangenzirkel
stangenzirkel
  • nach DIN 866/B
  • mit auswechselbaren Spitzen
  • mit Feineinstellung
  • Messschiene mit mm-Teilung
  • Positionsschieber mit Referenzmarkierung
  • gehärtet
  • rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Ersatzspitze:
300.0410
Gewicht [g]:
2240 g
Herstellernummer:
300.0408
Gesamtlänge L in mm:
1170.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Material2:
gehärtet
Messbereich mm:
0 - 1000 mm
Messgenauigkeit mm:
0,1 mm
Norm:
DIN 866/B
Variantenartikel:
300.0407
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
19
Frei Haus
ab € 366,76*
€ 412,64*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,15*
€ 424,60*
10 Tage
19
Frei Haus
ab € 426,64*
€ 474,16*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,22*
€ 486,26*
€ 4,90*
ab € 444,41*
€ 494,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,64*
€ 491,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,77*
€ 485,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,99*
€ 460,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,89*
€ 453,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,76*
€ 436,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
300.0410
ab € 18,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.