Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSSE-TiN Schweißpunkt-Bohrer, Ø 8mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-332.0809
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     332.0809
EAN/GTIN:
     4042146391235
Suchbegriffe:
Schweißpunkt-Fräser
Schweißpunktbohrer
schweißpunktbohrer 8mm
schweißpunktbohrer
  • rechtsschneidend
  • Zentrumspitze als Spitzenanschliff
  • präziser Anschliff
  • für gratfreies Bohren ohne Ankörnen
  • zum Ausbohren von Schweißpunkten
  • TiN beschichtete Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal geeignet für den Einsatz in Pneumatikmaschinen und Vario Fräsern
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
Vario Fräser
Durchmesser D:
8.0 mm
Farbe:
gold
Gewicht [g]:
134 g
Herstellernummer:
332.0809
Gesamtlänge L1 in mm:
44.0 mm
Teillänge L2 in mm:
23.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Oberfläche:
TiN
Schneidstoff:
HSSE-TiN
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Bohren, Bohrer, KFZ, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
53
pro Packung
€ 4,90*
ab € 80,19*
€ 99,75*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 89,76*
€ 113,25*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 92,66*
€ 113,87*
8 Tage
53
pro Packung
Frei Haus
ab € 92,50*
€ 114,15*
22 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 96,17*
€ 118,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,75*
€ 118,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,24*
€ 116,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,81*
€ 109,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,01*
€ 104,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,19*
€ 95,43
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,019* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.