Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSSE-TiN Schweißpunkt-Bohrer, Ø 8 mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KS Tools HSSE-TiN Schweißpunkt-Bohrer, Ø 8 mm, 10er Pack
KS Tools HSSE-TiN Schweißpunkt-Bohrer, Ø 8 mm, 10er Pack
KS Tools HSSE-TiN Schweißpunkt-Bohrer, Ø 8 mm, 10er Pack
KS Tools HSSE-TiN Schweißpunkt-Bohrer, Ø 8 mm, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p540736
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     332.0809
EAN/GTIN:
     4042146391235
Suchbegriffe:
Schweißpunkt-Fräser
Schweißpunktbohrer
schweißpunktbohrer 8mm
schweißpunktbohrer
  • rechtsschneidend
  • Zentrumspitze als Spitzenanschliff
  • präziser Anschliff
  • für gratfreies Bohren ohne Ankörnen
  • zum Ausbohren von Schweißpunkten
  • TiN beschichtete Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal geeignet für den Einsatz in Pneumatikmaschinen und Vario Fräsern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schneidrichtung:
rechts
Hersteller:
KSTools
Schaft:
Zylinderschaft
Arbeitslänge:
23
Durchmesser:
8
Oberfläche:
TiN
Werkstoff:
HSSE-TiN
Gesamtlänge:
44
Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, HSSE-TiN, Schweißpunkt-Bohrer,, Ø, 8
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
53
pro Packung
€ 4,90*
ab € 80,19*
€ 99,75*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 89,76*
€ 113,25*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 92,66*
€ 113,87*
8 Tage
53
pro Packung
Frei Haus
ab € 92,50*
€ 114,15*
22 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 96,17*
€ 118,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,25*
€ 134,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,44*
€ 127,85
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 107,11*
€ 127,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,23*
€ 120,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,42*
€ 114,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,76*
€ 106,81
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.