Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Schweißpunkt-Fräser-Satz, 2-tlg, 8-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-332.0950
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     332.0950
EAN/GTIN:
     4042146268070
Suchbegriffe:
Fräser Satz
Fräser Set
fräser satz
  • rechtsschneidend
  • auswechselbare Kronen
  • Frästiefe einstellbar
  • für rationelles und schnelles Arbeiten
  • zum Lösen von Schweißpunkten
  • keine Deformierung des Bleches
  • Spezial-Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar mit Druckluft-, Elektro- und Akku-Bohrmaschinen.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
Handbohrmaschinen
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
332.0950
Material1:
Hochleistungsstahl
max. Bohrbereich:
10.0 mm
min. Bohrbereich:
8.0 mm
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Teile im Satz:
2 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Bohren, Bohrer, KFZ, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
17
€ 7,50*
ab € 15,89*
€ 22,04*
€ 4,90*
ab € 17,61*
€ 25,06*
10 Tage
17
€ 4,95*
ab € 18,41*
€ 25,26*
8 Tage
17
€ 5,99*
ab € 18,63*
€ 26,31*
4 Tage
40
€ 7,90*
ab € 24,70*
€ 32,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
332.0953
ab € 10,12*
Sonstiges
KS Tools
332.0951
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.