Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS HSS Schweißpunkt-Fräser-Satz, 2-tlg, 8-10mm 259724-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-259724-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     332.0950
EAN/GTIN:
     4042146268070
Suchbegriffe:
Fräser Satz
Fräser Set
fräser satz
KS TOOLS HSS Schweißpunkt-Fräser-Satz, 2-tlg, 8-10mm rechtsschneidend auswechselbare Kronen Frästiefe einstellbar für rationelles und schnelles Arbeiten zum Lösen von Schweißpunkten keine Deformierung des Bleches Spezial-Hochleistungs-Stahl Ideal einsetzbar mit Druckluft-, Elektro- und Akku-Bohrmaschinen.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
12.00 mm
WIDTH GRO:
70.00 mm
DEPTH GRO:
13.00 mm
WEIGHT GRO:
.020000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Mechanikerwerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
€ 19,90*
ab € 15,25*
€ 21,36*
€ 4,90*
ab € 16,81*
€ 24,26*
8 Tage
20
€ 4,95*
ab € 17,69*
€ 24,47*
7 Tage
20
€ 5,99*
ab € 17,98*
€ 25,59*
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 23,91*
€ 32,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
332.0953
ab € 9,51*
Sonstiges
KS Tools
332.0951
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.