Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorhauben-Grill-Kabelbefestigung für Nissan,50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5568
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5568
EAN/GTIN:
     4042146585016
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • für Nissan
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nissan
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
23 g
Herstellernummer:
420.5568
Kopf-Ø in mm:
12.0 mm
Länge mm:
16.0 mm
OE-Code:
0153301781
Variantenartikel:
420.1568
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
16
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 5,63*
€ 8,06*
8 Tage
16
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 9,25*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 10,17*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,67*
€ 10,93*
8 Tage
16
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,86*
€ 11,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.