Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorhauben-Grill-Kabelbefestigung für Nissan,50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146585016
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5568
EAN/GTIN:
     4042146585016
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • für Nissan
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nissan
Länge mm:
16.0 mm
Gewicht [g]:
23 g
Herstellernummer:
420.5568
Variantenartikel:
420.1568
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Kopf-Ø in mm:
12.0 mm
OE-Code:
0153301781
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 5,63*
€ 8,00*
9 Tage
16
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 9,18*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 10,13*
Lager 7
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,67*
€ 10,90*
8 Tage
16
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,86*
€ 11,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.