Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, Form NBR, Aussen-Ø 21mm, Innen-Ø 11mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.0529
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.0529
EAN/GTIN:
     4042146607053
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Form NBR
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
21 mm
Anwendungsbereich:
General Motors, Opel, Saab
Gewicht [g]:
1 g
Herstellernummer:
430.0529
Innen-Durchmesser in mm:
11 mm
OE-Code Fiat:
71739194
OE-Code GM:
3536966
OE-Code Opel:
12616850 | 652526
OE-Code Saab:
3536966
OE-Code:
0652 526 | 3536966
Stärke mm:
2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Distanzscheibe, dichtring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
374
€ 19,90*
ab € 0,36*
€ 0,57*
7 Tage
374
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,72*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 0,82*
€ 1,26*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 0,79*
€ 1,29*
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.