Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, Japan, Aussen-Ø 26mm, Innen-Ø 20mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.2519
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2519
EAN/GTIN:
     4042146600870
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Japan
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
26 mm
Anwendungsbereich:
Subaru
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
430.2519
Innen-Durchmesser in mm:
20.0 mm
OE-Code Subaru:
11126AA000
OE-Code:
11126AA000
Stärke mm:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Distanzscheibe, dichtring
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 10,64*
€ 14,67*
€ 5,90*
ab € 11,76*
€ 16,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,33*
€ 16,93*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,48*
€ 17,74*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 14,66*
€ 20,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,93*
€ 16,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.