Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher für Bremshebelarme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-440.0195
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0195
EAN/GTIN:
     4042146642580
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • zur Demontage von verrosteten Bremsnachstellern bei Nfz-Trommelbremsen
  • kompakte Ausführung für flexiblen Einsatz in engen Bereichen
  • zur Verwendung mit Hydraulikzylinder
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Empfohlene Hydraulikzylinder: 8,5t (440.0730)
Anwendungsgebiete: Trommelbremsen bei Lkw, Bus, Trailer
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
3620 g
Herstellernummer:
440.0195
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Spanntiefe max. in mm:
91 mm
Spannweite max. in mm:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
31
Frei Haus
ab € 226,78*
€ 265,52*
€ 4,90*
ab € 255,56*
€ 297,84*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,82*
€ 297,99*
Frei Haus
ab € 261,54*
€ 302,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,10*
€ 303,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,52*
€ 315,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,91*
€ 311,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,51*
€ 294,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,12*
€ 280,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,78*
€ 269,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.