Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-450.0426 Herst.-Nr.: 450.0426 EAN/GTIN: 4042146242759 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 460 g | Herstellernummer: | 450.0426 | Gesamtlänge L in mm: | 107.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Profil1: | Innen6-kant | Profilgrösse in mm: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher, Knarre, LKW, Nüsse, Nuss, Nutzfahrzeuge, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 14,18* | € 20,03* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,26* | € 22,91* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,02* | € 24,65* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,84* | € 26,09* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,97* | € 28,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|