Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-450.0476 Herst.-Nr.: 450.0476 EAN/GTIN: 4042146556399 |
| |
|
| | |
| - Innensechskant
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- kurze Ausführung
- für Maschinenbetätigung
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1" | Durchmesser D: | 54.0 mm | Gewicht [g]: | 620 g | Herstellernummer: | 450.0476 | Gesamtlänge L in mm: | 75.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Norm: | ISO 1174, DIN 3121 | Profil1: | Innen6-kant | Profilgrösse in mm, Innensechskant: | 17,0 mm | Variantenartikel: | 450.0476 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 36,98* | € 49,70* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,04* | € 57,24* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,78* | € 61,38* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,74* | € 63,98* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,10* | € 68,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|