Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 17 mm
KS Tools 1" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 17 mm
KS Tools 1" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 17 mm
KS Tools 1" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 17 mm
KS Tools 1" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 17 mm
KS Tools 1" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 17 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p617789
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0476
EAN/GTIN:
     4042146556399
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz Innensechskan...
  • Innensechskant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Innensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
17
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1
Gesamtlänge:
75
Durchmesser 1:
54
Material:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174 / DIN 3121
Gewicht:
0,6
Hersteller:
KS Tools
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
126
€ 7,50*
ab € 38,69*
€ 50,43*
11 Tage
128
€ 4,95*
ab € 44,48*
€ 57,48*
8 Tage
128
€ 5,99*
ab € 45,47*
€ 59,73*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 46,52*
€ 61,00*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,66*
€ 63,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.