Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonzange, XL, 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-500.7051
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7051
EAN/GTIN:
     4042146122044
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • flachrunde Backen
  • gezahnte Ausführung
  • mit tauchisoliertem Griff
  • extra lange Ausführung
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
11.0 mm
Kopfhöhe (A2):
4.0 mm
Durchmesser D1:
18.0 mm
Durchmesser D2:
7.0 mm
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
mit Doppelfeder
Gewicht [g]:
330 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
500.7051
Gesamtlänge L1 in mm:
270.0 mm
Teillänge L2 in mm:
70.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
469
€ 19,90*
ab € 11,76*
€ 16,86*
7 Tage
470
€ 4,95*
ab € 13,59*
€ 19,47*
€ 4,90*
ab € 14,27*
€ 21,07*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,66*
€ 22,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,19*
€ 23,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.